#10-24×3/8 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783851 #10-24×3/8 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42783851

六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びNo.10 注文コード42783851 品番#10-24×3/8
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はねじの呼び・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ねじの呼びNo.10 頭部形状六角 種別全ねじ 山数24 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC) 寸法H(mm)(最大)3.048/(最小)2.667 寸法S(mm)- 寸法b(mm)(最大)7.924/(最小)7.747 適合スパナ5/16 長さ(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする