大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
1/4
注文コード
42783973
品番
1/4-20×2"1/4
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
1/4
頭部形状
六角
種別
半ねじ
山数
20
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
20
寸法b(mm)
11
長さ(inch)
2-1/4