大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
5/16
注文コード
42784077
品番
5/16-18×7/8
在庫数量:残り14点
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥629
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
5/16
頭部形状
六角
種別
全ねじ
山数
18
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
-
寸法b(mm)
12.5
長さ(inch)
7/8
関連資料:
(0.13MB)