MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMパワーヘリカル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42784149
品番
ESMHKR 25
参考基準価格(税別)
¥45,980
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイス使用長寿命高能率ハイヘリカルコーティングエンドミル
材質
粉末ハイス
刃長
50
刃数
4
全長(mm)
140
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
コート
C
刃先形状
スクエア
ねじれ角
43°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0