MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボールハイスエンドミル
ESMボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
2
注文コード
42784264
品番
2ESMB 1R
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス
刃長
5
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
刃先形状
ボール
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1
シャンク径公差(mm)
h7