ESMボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)16 注文コード42784438 品番2ESMBC 8R
参考基準価格(税別)¥32,830 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃径など19種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス 刃長30 刃数2 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 表面処理Cコーティング 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)8 シャンク径公差(mm)h7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする