90PX040EJ ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON) 42784805

ソーチェーン 90PX

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コマ数40
内容量1本注文コード42784805品番90PX040EJ
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切り幅が最も狭い軽量チェーン。
90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。

ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)コマ数40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42784875
2021-03-05
用途: スチール チェンソー 修理用
松本農園株式会社サービス業

スチール チェンソー 018C 修理用
ゲージ:1.1mm
リンク:50
ピッチ:3/8

対象商品 : 42784875
2020-12-17
用途: 伐木等
有限会社BO企画

規格品なので商品はもちろんいいです。この商品についてどうレビューしていいか分からない。しかも25文字以上も。

1が参考にしています
対象商品 : 42784857
2021-02-24
用途: 庭木の伐採
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に交換ができて、切れ味が復活し満足しています。

対象商品 : 42784787
2020-10-17
用途: 脚立を使っての庭木の剪定
農・林・水産業

ガーデンソーを脚立を使って庭木の剪定を行っています。

対象商品 : 42784875
2020-01-06
用途: 薪切
農・林・水産業

スチル純正と遜色なし、もう少し安ければいいのですが。

対象商品 : 42784927
2018-11-03
用途: ソーチェーン交換
サービス業

注文して翌日発送していただき助かりました。
切れ味は激変、スパスパ切れます
切れなくなった刃はメンテナンスしてみたのですが切れは復活できなかったので今回の刃と比較して、今後はメンテナンスしながら使いたいと思います。

対象商品 : 42784875
2018-02-27
用途: 雑木伐採、杉桧の間伐
のむら自然農園農・林・水産業

他の商品よりも2~3日到着が遅かったですが、どこよりも安くOREGONの替え刃が手にはいるのは有り難いです。早めに注文すれば済むことです。

対象商品 : 42784875
2018-01-18
用途: 薪ストーブの薪調達用
Taknas Marine Engineering GmbHその他業種

納品も早く、チェーン取替後切れ味が格段に良くなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする