※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×1"3/4 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42784883 5/16×1"3/4 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42784883

六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42784883 品番 5/16×1"3/4
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別- ねじの呼び5/16 材質 長さ(inch)1-3/4 山数18 寸法H(mm)5 表面処理生地 頭部形状六角 寸法b(mm)12.5 寸法S(inch)1 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
車両の整備
電気・ガス・熱供給・水道業

一般には出回ってないネジがあり作業に支障が出ませんでした

対象商品:
42784901
2018-02-14
用途:
車のメンテナンス時
製造業

外車の部品に使用しました。
安くても、機能に問題ないです。
製作の精度も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする