※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地)
(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42784892
品番
5/16×2"1/4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(inch)
2-1/4
山数
18
寸法H(mm)
5
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法b(mm)
12.5
寸法S(inch)
1
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)