※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42784935
品番
3/8×2"1/2
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(inch)
2-1/2
山数
16
寸法H(mm)
6
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法b(mm)
14
寸法S(inch)
1-1/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)