MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NEエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7.5
刃長
14
注文コード
42785086
品番
2NES 7.5-AT
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質
コバルトハイス
刃長
14
刃数
2
全長(mm)
70
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7.5
表面処理
ATコーティング
コート
AT
刃先形状
スクエア
外径
7.5
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.03〜0