NEエンドミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)8 刃長14 注文コード42785095 品番2NES 8-AT
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は刃径・刃長など114種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル

材質コバルトハイス 刃長14 刃数2 全長(mm)70 種類ショート刃長 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 表面処理ATコーティング コートAT 刃先形状スクエア 外径8 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.03〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする