NEエンドミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)4 刃長12 注文コード42785305 品番2NER 4-AT
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は刃径・刃長など114種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル

材質コバルトハイス 刃長12 刃数2 全長(mm)60 種類レギュラー刃長 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理ATコーティング コートAT 刃先形状スクエア 外径4 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.03〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする