※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×50 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42785565 3/16×50 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42785565

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 42785565 品番 3/16×50
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW3/16 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ(山数/inch)24 種別全ねじ 寸法S(mm)8 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 寸法K(mm)3.5 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデ 様 (サービス業)

品質・強度問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました

有り難うございます

対象商品:
42785811
2023-10-16
用途:
欧米の機械を触る時に!

モノタロウさんのお陰で古い機械のボルトも躊躇せずに壊します&炙ります→新品のネジを少量注文出来るお陰です。インチねじ等は本当に助かります。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
42786082
2023-01-20
用途:
アンカーに使う
サービス業

近所のホームセンター2軒は、W5/8”のアンカーを扱っておきながら、同サイズのボルトを置いていない。(取り寄せはできるらしいけど)
なのでこちらで購入。

対象商品:
42785696
2021-12-19
用途:
ネジ止め
サービス業

ウィットネジは大きめのホームセンターでも見つけることが難しいので、非常に助かります。サイズも豊富でありがたいです。

対象商品:
42785741
2021-04-25
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターではこのような特殊なねじは売っていません。とても助かります。

対象商品:
42785976
2022-01-05
用途:
電動工具のハンドル自作
エステック株式会社 様

日立工機の古いディスクグラインダー(G18SH)に自作のハンドルを取りつけるために購入。古いタイプはサイドハンドルの取付ネジがウィット規格になっている。ホームセンターでパック品を買うと、残ったネジが無駄になるので、バラ買いできるモノタロウで購入した。

対象商品:
42785915
2018-11-14
用途:
照明器具の取付

この製品は、品質も良く、価格も手頃なので、いつも利用させていただいております。

対象商品:
42785714
2018-04-19
用途:
メンテナンス

近所の店になかったので購入。お手頃価格で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする