ソーチェーン 25F 竹切用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42785742 品番 25F076EJ
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。

ピッチ0.25 ゲージ0.050(1.3mm) コマ数76 用途竹切用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
竹の伐採作業
農・林・水産業

果樹園に竹の侵入が多くなり毎年使用してます。竹は竹様の歯がいいですね。
よく切れます、竹の種類も数種有すべて対応okです

対象商品:
42785742
2023-07-02
用途:
竹用の刃があるって聞いて
農・林・水産業

竹や木がスパンスパンと良く切れます。
【デメリット】
目立て不要のフルカッター。(研ぎたくないだけ)
竹と細い枝以外は苦手。(20p位の木切れましたけど)
【使用前に】
OREGONの“チェンソーを使って失敗せずに竹を切る方法! おすすめの刃は?”を御一読頂ければ。

対象商品:
42785742
2023-06-21
用途:
竹林伐開
西日本住宅株式会社 様 (不動産業)

孟宗のでかいやつがスパンと切れて気持ち良く作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
42785742
2022-01-11
用途:
竹林伐採

食いつきも良く、楽に作業が進みました。石にはかけておりませんが、しばらく使わせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
42785688
2021-03-14
用途:
竹林の整備

竹用だけあり竹が面白いように良く切れました。木は切れないのかな?と思いましたが、木も良く切れました。刃が倍有るようなので目立ては当然倍時間が掛かると覚悟してますが、この値段なら又新品を購入した方が良いのかな?と思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
68189074
2021-02-06
用途:
山林、間伐作業
開世工業株式会社 様 (建設業・工事業)

初めて使用しましたが、小型の電動チェンソーでもよく切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
42785688
2021-02-04
用途:
竹の抜さいに使用。
農・林・水産業

蔓延る嫌な竹の始末で大変役にたちました。よく切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
42785767
2021-01-25
用途:
孟宗竹の伐採
農・林・水産業

直径15cmほどになった孟宗竹を伐採し、小切りましたが、非常に軽快に作業を進めることができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする