※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42786484 品番 M8×15
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42786694
2023-07-16
用途:
トラクターコバシロータリーの爪を固定するため
小林農園 様 (農・林・水産業)

耕起中にロータリーから異音が出て確認したところ、爪を固定するボルトが外れてなくなっていました。農機屋に行ってみましたがM14のネジは置いてありません。販売店のヤンマーに注文したところ1本300円送料が1280円でした。農作業は継続していますのでヤンマーに注文し3日後には入手することができました。しかーしモノタロウなら3500円以上で送料無料になります。今後のことも考えてボルト、ナット、ワッシャーの6セットを後日モノタロウに発注し現在予備として保管しています。

対象商品:
42786493
2022-03-25
用途:
車両メインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

表示の画像と違い、ボルトの頭に大きな“M”の文字があり困っています。

2人が参考にしています
対象商品:
42247073
2018-07-10
用途:
バイクの部品
金融・保険業

サイズが長かったので少し縮めてカットして使用しました、後5mm短いサイズがあればベストです

対象商品:
42786545
2016-10-15
用途:
オートバイのねじの交換

細目でこのスパナサイズのものを探していました。最高です。ちなみにスパナサイズは17ミリです。

1人が参考にしています
対象商品:
42786545
2013-10-17
用途:
車の外装部品取り付けに使用

いつも、少量多品種の注文でも迅速な対応に感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする