六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42786764 品番 M8×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)25 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42786773
2025-10-18
用途:
車庫の改築
自動車・二輪車・自転車関連業

車庫の柱の厚みが5ミリだったので通常のネジピッチよりも細かいピッチのネジを購入しました。
ネジ山を多くしたのでそれなりにトルクが掛けられて納得のいく強度が得られたと思います。

対象商品:
42786922
2024-03-20
用途:
車のシート取付ボルトに使用
農・林・水産業

車のシートを交換したためシートレールの後方を少し高くするため、純正よりロングのボルトを購入しました。地方では細目ピッチのボルトは在庫してないのでボルト2本でも通販で購入するしかないのでたすかりました。

対象商品:
42786746
2024-02-02
用途:
ドアの開閉の修理に
個人のお客様

近くのホームセンターに行くより、安価だし、効率よく購入できるので、モノタロウで注文させてもらっています。

対象商品:
42786886
2023-03-03
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品:
42786746
2021-09-26
用途:
機械の整備

農機のクラッチハウジングの固定に使用しました。
ヘッドを4mmまで削りましたが、十分な強度があり、センターもほぼ出ています。

対象商品:
42786931
2023-05-11
用途:
ロアアームのボールジョイントナットのネジ修正
飲食業

少し精度が悪く渋いです。ステンナットで修正して使えるようにしました。

対象商品:
42786807
2021-09-12
用途:
農機具メンテナンス
農・林・水産業

農機具には細目ねじが使われている。ホームセンター
より安いのでまとめ買い。

対象商品:
42786746
2021-02-09
用途:
工具の修理
ヒヤマ時計店 様 (卸売・小売業)

ネジピッチが合わずに困っていた時に見つけて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする