六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42786956 品番 M8×50
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42787087
2026-03-30
用途:
自動車整備
その他業種

NV350の整備及び加工に使用しました.近所のお店数件探し回りましたが見つからなかったので,注文しました.問題なく作業完了出来ましたので,大変助かりました.

2025-11-24
用途:
ハブボルト延長用
操縦桿工房 様

ホームセンターなどでは入手困難な細目ですがこちらでは問題なく入手できるのが有難いです。比較的安価で加工性が良い。

2025-02-16
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマフラー接合部に使用しています。日産系はこのサイズが使われていますが、ホムセンには置いていないのでモノタロウで購入でき助かります。

対象商品:
42787017
2023-11-08
用途:
バイクのミラー取り付けボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのミラー取り付けに使用する為購入。バイクのボルトは細目が使われてますがホームセンターには置いてない場合が多いので助かります。

対象商品:
42247064
2022-08-28
用途:
機械のメンテナンス

離島在住で近くに細目が売っていないので助かりました

対象商品:
42786983
2022-02-05
用途:
ホイールカバーの取り付け

細目ボルトはホームセンターでは在庫で置いていないことが多いので、助かります。

対象商品:
42787044
2021-09-30
用途:
メンテナンス
KHT7171 様 (卸売・小売業)

細目のボルトはホームセンターでは入手できない為 こちらの商品を利用させて頂いてます!

対象商品:
42787105
2021-12-07
用途:
フックの取付に

ミニローダーにフックを取付けとき使用
仕上げも良く問題は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする