MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8.5
刃長
18
注文コード
42787046
品番
2NKS 8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,010
この商品は
刃径・刃長
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
溶製ハイス汎用エンドミル
材質
コバルトハイス
刃長
18
刃数
2
全長(mm)
75
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.5
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
8.5
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0