※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×32 六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42787166 3/8×32 六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42787166

六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42787166 品番 3/8×32
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW3/8 材質 長さ(mm)32 山数16 種別全ねじ 寸法S(mm)17 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 寸法K(mm)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42787157
2022-10-17
用途:
吊り金具への締結用

吊り金具へエアーホースリールを取り付けるために使用。6本中2本のねじ山がつぶれていたため手締めではボルトが入りきらず、ダイスでさらえてから使う手間が掛かりました。
粗暴に扱うとネジ山に傷が入り現場で余分な作業が出てくるので保管を含め丁寧な扱いをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする