MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長
40
注文コード
42787177
品番
2NKS 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,030
この商品は
刃径・刃長
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
溶製ハイス汎用エンドミル
材質
コバルトハイス
刃長
40
刃数
2
全長(mm)
120
種類
ショート刃長
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
20
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0