MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42787274
品番
2NKR 30
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
溶製ハイス汎用エンドミル
材質
コバルトハイス
刃長
55
刃数
2
全長(mm)
145
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0