MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
39
刃長
65
注文コード
42787369
品番
2NKR 39
参考基準価格(税別)
¥50,980
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
溶製ハイス汎用エンドミル
材質
コバルトハイス
刃長
65
刃数
2
全長(mm)
165
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
39
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
39
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0