MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
3.5
刃長
12
注文コード
42787414
品番
2NKR 3.5
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
溶製ハイス汎用エンドミル
材質
コバルトハイス
刃長
12
刃数
2
全長(mm)
60
種類
レギュラー刃長
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.5
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
外径
3.5
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0