※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×100 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787762 M16×100 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787762

六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42787762 品番 M16×100
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM16 材質SUS316L 長さ(mm)100 ねじピッチ2 種別全ねじ 寸法S(mm)24 寸法e(mm)約27.7 頭部形状六角 寸法K(mm)10 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42787622
2017-11-27
用途:
車の部品取り付け
エイコウ運送 様

雨に強い「SUS316」首下の長いのがホームセンターには無かったのでここで購入。安くて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする