※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42787866
品番
M24×50
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SUS316L
長さ(mm)
50
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目