六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42788182 品番 M8×35
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42788173
2023-12-13
用途:
機器取付ねじ
建設業・工事業

屋外での機器取付用SUSねじを探していましたが、パック品でも数量が多く、この製品の数量はちょうど良いくらいで助かりました。但し、A2-70の説明わからずこの辺を商品説明として
記載されていればよかったのにと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする