※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×28 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42788252 M8×28 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 42788252

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42788252 品番 M8×28
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)28 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 寸法S(mm)13 表面処理ブラック 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42788261
2022-11-30
用途:
希望と違う物でした
有限会社和光アルミ工業 様 (建設業・工事業)

ステンレス/ブラックとは表示してありますが画像はブラックではありません今回他にも多数商品を注文している中で勘違いさせるような画像は使用するべきでは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする