※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42788417
品番
M8×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
13
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約15
寸法K(mm)
5.5