※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42788426 M10×35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42788426 M10×35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂 42788426

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42788426 品番 M10×35
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質ステンレス ねじの呼びM10 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)35 ねじピッチ1.5 ねじ山種類メートル並目 寸法S(mm)17 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)約19.6 寸法K(mm)7
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42788286
2021-11-25
用途:
車のメンテナンス
製造業

満足して居ります
色も良く、直ぐに色落ちが無いと思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする