MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボールハイスエンドミル
NKボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42788455
品番
NB 1R
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
刃径(Φmm)
2
材質
コバルトハイス
刃長
5
刃数
2
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
6
刃先形状
ボール
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
1
シャンク径公差(mm)
h7