※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂 42788541 M5×15 六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂 42788541

六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42788541 品番 M5×15
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5 材質黄銅 長さ(mm)15 ねじピッチ0.8 種別全ねじ 寸法S(mm)8 表面処理クローム 寸法e(mm)約9.2 頭部形状六角 寸法K(mm)3.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42788584
2020-04-30
用途:
金物製作
農・林・水産業

画像が生地の画像で、間違って注文してしまいました。
商品はクロームメッキです。品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする