MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボールハイスエンドミル
NKボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42788613
品番
NB 15R
参考基準価格(税別)
¥43,110
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
刃径(Φmm)
30
材質
コバルトハイス
刃長
45
刃数
2
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃先形状
ボール
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
15
シャンク径公差(mm)
h7