アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42788823 品番 TD4N2028L-4
参考基準価格(税別)¥63,230 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。
TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。
インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。
インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。
また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。
切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工 刃数4 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)25 シャンク長(mm)145 首下長(mm)35 エアー穴あり 切削径(Φmm)22 最大切削径(Φmm)28 適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行って下さい。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
※CAMではR2.0のラジアス形状として工具形状を定義してください。

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD4N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする