※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全276種類を一覧で見る
内容量
1パック(22個)
注文コード
42788837
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目