α面取カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42788909 品番 CPC10-45
参考基準価格(税別)¥45,040 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シャンク径25 全長120 刃数2 直径(Φmm)10 外径31 仕様インサート数:2、カッター種類:7 有効刃長(mm)10.1 使用インサートTP*N16030***

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする