MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスその他ドリル
α面取カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42788936
品番
CPCL10-45
参考基準価格(税別)
¥49,440
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シャンク径
25
全長
180
刃数
2
直径(Φmm)
10
外径
31
仕様
インサート数:2、カッター種類:7
有効刃長(mm)
10.1
使用インサート
TP*N16030***