MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスその他ドリル
α面取カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42788945
品番
CPCL20-45
参考基準価格(税別)
¥63,630
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
シャンク径
32
全長
220
刃数
2
直径(Φmm)
20
外径
48.8
仕様
インサート数:2、カッター種類:7
有効刃長(mm)
14
使用インサート
TPMN2204****