α面取カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42788954 品番 CPCL35-45
参考基準価格(税別)¥74,990 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
シャンク径32 全長220 刃数3 直径(Φmm)35 外径63.8 仕様インサート数:3、カッター種類:7 有効刃長(mm)14 使用インサートTPMN2204****

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする