MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42789548
品番
2AL 18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,180
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質
コバルトハイス
刃長
40
刃数
2
全長(mm)
110
種類
2枚刃
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
刃先形状
スクエア
ねじれ角
45°
外径
18
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.03〜0