※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42790221 品番 M12×45
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)45 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)30 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 二面幅(mm)19 ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42790237
2022-06-08
用途:
自動車整備
サービス業

タイヤローテーション時ハブボルトタイプの車だと位置決めがしずらく頭を取って使っています。

対象商品:
42790237
2014-03-23
用途:
自動車修理

M12を購入したかったのですが、
対辺が17か19か表記が無く購入できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

19oでございます。
サイト追記するように致します。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする