※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790316
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
SUS316
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
26
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
(最小)11.2
関連資料:
(0.13MB)