※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790404
品番
M20×80
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
SUS316
ねじの呼び
M20
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
46
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
寸法K(mm)
13
寸法ds(Φmm)
20
寸法dk(Φmm)
約29
寸法da(Φmm)
(最小)22.4