※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790483
品番
M12×110
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
30
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
8
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
(最小)13.7