※使用例

ETRP4010-7.5-0902-TH エポック ペンシルターボリブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42790519 ETRP4010-7.5-0902-TH エポック ペンシルターボリブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42790519 ETRP4010-7.5-0902-TH エポック ペンシルターボリブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42790519

エポック ペンシルターボリブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42790519 品番 ETRP4010-7.5-0902-TH
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

小径彫り高能率加工用コーナーRエンドミル
これかあの深彫り加工は
より深く!!放電加工から直彫り加工へ・・・首形状;深彫り加工で実績のディープシリーズ
より速く!!直彫り加工は高能率加工へ・・・刃形:高能率加工で実績のターボミル
放電レス直彫り加工を強力にサポート!
ペンシルネックタイプ

全長60 刃数4 刃径(mm)1 シャンク径(mm)6 刃長(mm)1 寸法(mm)首部テーパ半角θn:0.9、首R:7 表面処理THコート 首元径(mm)dn:1.144 首下長l2(mm)7.5 外径Dc(Φmm)1 コーナー半径r(mm)0.2 干渉角(°)7.61θk
注意
※加工物勾配がついている場合、干渉領域は、首下長さよりも長くなります。それぞれの勾配角に対する実有効首下長をご参照ください。
※また、工具が加工物に干渉する角度を干渉角度θkで表示していますので合わせてご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする