MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックCBNボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.12
注文コード
42790634
品番
CBN-EHB2002-2
参考基準価格(税別)
¥39,030
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
0.12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.3