※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790894
品番
M30×140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M30
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
140
ねじピッチ
3.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
72
寸法r(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
46
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
寸法K(mm)
19
寸法dk(Φmm)
約44
寸法da(Φmm)
(最小)33.4