大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42790973
品番
M16×60
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目