MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックスーパハードタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791063
品番
ESHT5-M5-0.8-TH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
6
呼び
M5
表面処理
THコーティング