MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックスーパハードタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791079
品番
ESHT5-M6-1.0-TH
参考基準価格(税別)
¥16,580
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
19
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
シャンク径(Φmm)
6.2
呼び
M6
表面処理
THコーティング